Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665920000
Cod. Produttore
1665920000
Cod. EAN
4008190422950

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo custodia: DODQ 4BO
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie
  • Grado protezione: Completa
  • Applicazione: Uso industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di alta qualità con verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta una struttura robusta con piastra adattatrice anch’essa in alluminio, ideale per applicazioni elettriche. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per una migliore gestione degli impianti, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per una installazione stabile e sicura. Questa custodia è progettata per proteggere componenti elettrici con efficienza e affidabilità in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

17 mm

profondità

82 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32A protezione elevata impianti industriali e civili