› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica resistente HDC con piastra adattatrice per impianti industriali

Cod. Rexel WD1788710000
Cod. Produttore 1788710000
Cod. EAN 4032248206254

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 25A
  • Tipo: TOLU
  • Lunghezza cavo: 1M20G
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Completa protezione

Descrizione del prodotto

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per prese. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore per facilitare l’installazione. La staffa di supporto si trova nella parte inferiore, assicurando una stabile fissazione. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, conferendo uniformità e resistenza all’insieme. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica resistente HDC con piastra adattatrice per impianti industriali