Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788700000
Cod. Produttore
1788700000
Cod. EAN
4032248206247

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 25A
  • Tipo: TOLU
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Grado protezione: Completo
  • Applicazione: Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura è realizzata interamente in alluminio, inclusa la piastra adattatrice, garantendo robustezza e durata nel tempo. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore, mentre la staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e l’organizzazione dei cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e funzionale, con finiture di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC resistente con sigillatura multipla per installazioni elettriche