› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 25A resistente con piastra adattatrice per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1788680000
Cod. Produttore 1788680000
Cod. EAN 4032248206223

Informazioni principali

  • Corrente: 25A
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: TSLU
  • Lunghezza: 1M20G
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione
  • Uso: Custodia resistente
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. Presenta un ingresso cavi laterale e la staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 25A resistente con piastra adattatrice per installazioni elettriche professionali