Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1903610000
Cod. Produttore
1903610000
Cod. EAN
4032248593002

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24D TSZO 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia di alta qualità realizzata in alluminio con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. L'alloggiamento presenta una disposizione laterale per l'ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte superiore, offrendo versatilità e facilità di installazione. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, assicurando uniformità e resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali resistenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

100,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa centrale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TSZO resistente per installazioni professionali