Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1655270000
Cod. Produttore
1655270000
Cod. EAN
4008190408275

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: 1PG29G
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Grado protezione: Completo
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta offre protezione e durabilità, con ingresso cavi disposto lateralmente per un’installazione pratica e ordinata. La piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione, mentre la posizione della staffa nella parte inferiore facilita il fissaggio stabile. Questa custodia unisce funzionalità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e qualità nei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TSLU 1PG29G resistente per installazioni professionali