Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787270000
Cod. Produttore
1787270000
Cod. EAN
4032248204618

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: TSLU 1M32G
  • Montaggio: Standard
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta un design funzionale con disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e staffa posizionata nella parte inferiore per un’installazione stabile. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e qualità. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D TSLU 1M32G resistente per esterni