Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787280000
Cod. Produttore
1787280000
Cod. EAN
4032248204625

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24D TSLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Uso: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigia con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione affidabile per componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la cura nella realizzazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e funzionalità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D TSLU 1M25G resistente per impianti elettrici