Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787230000
Cod. Produttore
1787230000
Cod. EAN
4032248204571

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Protezione custodia: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie
  • Dimensioni: 1M32G
  • Tipo: TSBU
  • Modello: HDC 24D
  • Grado protezione: Completa

Documentazione tecnica

Questo alloggiamento presa è realizzato in alluminio di alta qualità con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’organizzazione dei collegamenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e compatibilità con l’alloggiamento. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e una struttura solida. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D TSBU protezione robusta impianti elettrici