Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654810000
Cod. Produttore
1654810000
Cod. EAN
4008190407810

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: HDC 24D TSBO 1PG16G
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multistadio superficie
  • Materiale: custodia robusta
  • Applicazione: uso industriale
  • Dimensioni: PG16G
  • Resistenza: alta durabilità

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore, garantendo facilità di installazione e protezione affidabile dei componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questa custodia combina funzionalità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e design pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D TSBO robusta protezione componenti elettrici installazione facilitata