Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654320000
Cod. Produttore
1654320000
Cod. EAN
4008190407148

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24D TOBU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata come alloggiamento per presa, presenta una disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro e pratico. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e affidabilità. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D TOBU 1PG29G protezione elettrica montaggio rapido