› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 24D SLU protezione cavi montaggio stabile

Cod. Rexel WD1903560000
Cod. Produttore 1903560000
Cod. EAN 4032248588220

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24D SLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Installazione: Montaggio 1M32G
  • Uso: Industriale
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e la gestione dei cablaggi. La piastra adattatrice in alluminio assicura un montaggio stabile e affidabile, rendendo questa custodia una soluzione ideale per ambienti che richiedono resistenza e funzionalità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

79,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 24D SLU protezione cavi montaggio stabile