› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 24D SDLU 1M25G resistente con piastra adattatrice per installazioni industriali

Cod. Rexel WD1903410000
Cod. Produttore 1903410000
Cod. EAN 4032248588206

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 24V
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza: 1 metro
  • Capacità: 1M25G
  • Tipo: SDLU
  • Applicazione: Custodie protette

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durabilità. Questo prodotto è ideale per proteggere componenti elettrici, assicurando resistenza e affidabilità in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

96,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 24D SDLU 1M25G resistente con piastra adattatrice per installazioni industriali