Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654470000
Cod. Produttore
1654470000
Cod. EAN
4008190407292

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24D SBU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigia con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. Dotata di alloggiamento base e piastra adattatrice in alluminio, offre una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, assicurando facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La combinazione di materiali di alta qualità e finiture resistenti rende questa custodia ideale per ambienti che richiedono durabilità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D SBU robusta sigillata per installazioni elettriche professionali