Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654450000
Cod. Produttore
1654450000
Cod. EAN
4008190407278

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura multistadio
  • Ingresso cavi: 2PG21G
  • Tipo: HDC 24D SBU

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base robusto e resistente. La struttura presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo uniformità e durata nel tempo. Questa custodia è pensata per offrire una soluzione versatile e durevole per il contenimento di componenti elettrici, assicurando protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D SBU 2PG21G protezione avanzata installazioni elettriche