Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787460000
Cod. Produttore
1787460000
Cod. EAN
4032248204809

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: 1M25G
  • Modello: HDC 24D KLU
  • Sigillatura: multi-stadio
  • Uso: protezione completa
  • Applicazione: ambienti industriali

Documentazione tecnica

Scatola di accoppiamento in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi disposto in modo personalizzato e staffa posizionata nella parte inferiore. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e resistenza agli agenti esterni, assicurando affidabilità e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

72,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D KLU 1M25G resistente per installazioni elettriche