Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661240000
Cod. Produttore
1661240000
Cod. EAN
4008190417796

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo di custodia: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione completa: Custodia sigillata
  • Dimensioni: PG29
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Uso industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per prese. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e finiture curate per offrire una soluzione affidabile nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B TSBU protezione sigillatura montaggio elettrico