Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787760000
Cod. Produttore
1787760000
Cod. EAN
4032248205103

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B TSBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multi-stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo robustezza e praticità nell’installazione. La finitura con verniciatura a polvere assicura resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B TSBU 1M25G robusta con piastra adattatrice per installazioni professionali