Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661880000
Cod. Produttore
1661880000
Cod. EAN
4008190418410

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B TSBO 1PG29G
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie
  • Uso: Protezione completa custodia

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento per presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata, con ingresso cavi disposto lateralmente e staffa posizionata nella parte superiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando coerenza nei materiali e resistenza. Questa custodia unisce funzionalità e design industriale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione efficace. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B TSBO 1PG29G robusta con isolamento e montaggio facilitato per installazioni industriali