Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662540000
Cod. Produttore
1662540000
Cod. EAN
4008190419066

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo: TOLU 1PG21G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Grado di protezione: Completo
  • Applicazione: Custodia robusta
  • Finitura: Superficie sigillata

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è realizzata con materiale resistente e leggero, garantendo durabilità e protezione ottimale. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata sopra, mentre la staffa si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e l’organizzazione dei cavi. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando coerenza e robustezza complessiva del prodotto. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

46 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 24B TOLU pressofusione montaggio rapido impianti professionali