Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662020000
Cod. Produttore
1662020000
Cod. EAN
4008190418540

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 24V
  • Tipo: TOBO 1PG29G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multi-stadio
  • Custodia: Completa protezione
  • Applicazione: Industriale
  • Design: Robusto e affidabile

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento prese. La struttura è realizzata interamente in alluminio, inclusa la piastra adattatrice, garantendo robustezza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è posizionato nella parte superiore, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. La staffa si trova anch’essa nella parte superiore, assicurando una fissaggio stabile e sicuro. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B TOBO 1PG29G protezione impianti elettrici installazione professionale