Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787830000
Cod. Produttore
1787830000
Cod. EAN
4032248205271

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B TOBO 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Più stadi
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento per presa con ingresso cavi posizionato nella parte superiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e resistenza. La staffa di fissaggio è situata nella parte superiore, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e un design funzionale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B TOBO 1M32G robusta per installazioni elettriche