Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662720000
Cod. Produttore
1662720000
Cod. EAN
4008190419240

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Serie: HDC - Custodie
  • Modello: 24B SLU 2PG21G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigia con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B SLU 2PG21G protezione impianti elettrici robusta