› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 24B SDLU resistente per protezione componenti elettrici ambienti industriali

Cod. Rexel WD1901480000
Cod. Produttore 1901480000
Cod. EAN 4032248521364

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24B SDLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo: Custodia
  • Dimensioni: 1M25G
  • Uso: Protezione completa
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Custodia robusta in alluminio con finitura a verniciatura a polvere, caratterizzata da un design grigio e un alloggiamento base resistente. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo durabilità e protezione ottimale. La disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore rendono questa custodia funzionale e versatile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

98,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

86 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 24B SDLU resistente per protezione componenti elettrici ambienti industriali