Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662180000
Cod. Produttore
1662180000
Cod. EAN
4008190418700

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B SDBO 2PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multi-stadi
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

La custodia HDC 24B SDBO 2PG21G è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e sobrio, ideale per applicazioni elettriche. La struttura comprende un alloggiamento base e una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e stabilità. L’ingresso cavi è posizionato lateralmente, mentre la staffa si trova nella parte superiore, facilitando l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. Questo prodotto è progettato per offrire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche più esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

86 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B SDBO 2PG21G resistente con piastra adattatrice per installazioni elettriche professionali