Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661510000
Cod. Produttore
1661510000
Cod. EAN
4008190418069

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo di custodia: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Completa custodia
  • Ingresso: 1 PG21G
  • Modello: HDC 24B SBU

Documentazione tecnica

Custodia robusta in alluminio verniciato a polvere di colore grigio, progettata con un alloggiamento base resistente. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo solidità e durata nel tempo. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per una gestione ottimale dei collegamenti elettrici, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un fissaggio stabile e sicuro. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità, combinando materiali di alta qualità con un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B SBU robusta con staffa integrata per installazione elettrica sicura