Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661520000
Cod. Produttore
1661520000
Cod. EAN
4008190418076

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 24V
  • Tipo: SBU 2PG21G
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multistadio
  • Materiale: custodia robusta
  • Applicazione: uso industriale
  • Montaggio: PG21

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici. Questa custodia combina resistenza e funzionalità, ideale per ambienti che richiedono materiali durevoli e finiture di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B SBU protezione robusta impianti elettrici professionali