Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661720000
Cod. Produttore
1661720000
Cod. EAN
4008190418274

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo custodia: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Dimensioni standard: 1PG21G
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e resistenza negli impieghi elettrici. La struttura comprende una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi disposto in modo personalizzato e staffa posizionata nella parte inferiore per una facile installazione. Questa custodia è ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali, assicurando durata e affidabilità grazie ai materiali di alta qualità impiegati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

65 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B KBU 1PG21G robusta per impianti elettrici con piastra adattatrice e ingressi cavi ottimizzati