Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665630000
Cod. Produttore
1665630000
Cod. EAN
4008190422653

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B DODQ 4BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multistadio
  • Materiale: Custodia robusta
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità. La struttura comprende una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, progettata per un’installazione sicura e stabile. La disposizione dell’ingresso cavi e l’esecuzione della scatola sono personalizzate per applicazioni specifiche, con la staffa posizionata nella parte inferiore per facilitare il montaggio. Questo prodotto unisce robustezza e funzionalità, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

17 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta HDC 24B DODQ 4BO per ambienti industriali