Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665640000
Cod. Produttore
1665640000
Cod. EAN
4008190422660

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B DMDQ 2QB
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, offre una protezione efficace per componenti elettrici, con una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata. La posizione della staffa è nella parte inferiore, assicurando una facile installazione e stabilità. Questa custodia rappresenta una soluzione affidabile e resistente per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e finiture accurate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

22,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B DMDQ 2QB resistente per impianti elettrici industriali