Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1213900000
Cod. Produttore
1213900000
Cod. EAN
4008190176303

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC 24B ALU
  • Tipo: custodia in alluminio
  • Sigillatura: multi-stadio
  • Resistenza: alta protezione
  • Uso: ambienti industriali

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigio con verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. Presenta una piastra adattatrice in alluminio e un ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, con staffa anch’essa collocata nella parte inferiore. Questa scatola garantisce robustezza e protezione ottimale per installazioni elettriche, unendo resistenza e funzionalità in un design compatto e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

74,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B ALU resistente per installazioni elettriche