Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1214300000
Cod. Produttore
1214300000
Cod. EAN
4008190083090

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Protezione custodia: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Grado protezione: Completo
  • Tipo: Custodia ADLU
  • Applicazione: Uso industriale
  • Dimensioni compatte: Sì

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per il montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, ingresso cavi posizionato nella parte inferiore e staffa di supporto collocata nella parte inferiore. Questa custodia robusta e funzionale garantisce protezione e facilità di installazione per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

99 mm

resistente ai raggi UV

altezza

47 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta impermeabile con piastra adattatrice per installazioni industriali