Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652560000
Cod. Produttore
1652560000
Cod. EAN
4008190402631

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16D TSLU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Tipo custodia: completa e robusta
  • Sigillatura: multistadio
  • Materiale: metallo pressofuso
  • Applicazione: uso industriale
  • Dimensioni: standard PG21

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione robusta e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 16D TSLU protezione robusta installazioni industriali