Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652680000
Cod. Produttore
1652680000
Cod. EAN
4008190402754

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: HDC 16D TOLU 1PG21G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La scatola presenta un ingresso cavi posizionato nella parte superiore e una staffa di supporto situata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16D TOLU protezione industriale