Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787510000
Cod. Produttore
1787510000
Cod. EAN
4032248204854

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16D SLU 2M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione affidabile dei componenti interni. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto unisce funzionalità e resistenza, ideale per ambienti che richiedono materiali di alta qualità e soluzioni sicure per il cablaggio elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 16D SLU 2M32G protezione esterna installazione professionale