Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657850000
Cod. Produttore
1657850000
Cod. EAN
4008190410902

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Tipo custodia: HDC 16B TSLU 1PG21G
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura: multistadio
  • Uso: protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro e stabile. Questa custodia combina resistenza e funzionalità, offrendo una soluzione durevole e versatile per l’installazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TSLU con piastra adattatrice, protezione sigillata, per installazioni professionali