› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 16B TSLU 1M32G protezione alta per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1804640000
Cod. Produttore 1804640000
Cod. EAN 4032248267569

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 1M32G
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia robusta
  • Montaggio: Tipo TSLU
  • Dimensioni: 16B
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’organizzazione dei collegamenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando uniformità e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro affidabile e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 16B TSLU 1M32G protezione alta per installazioni elettriche professionali