Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657380000
Cod. Produttore
1657380000
Cod. EAN
4008190410438

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B TSBO 1PG21G
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie
  • Sigillatura: multi-stadio
  • Applicazione: protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte superiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Questa custodia unisce funzionalità e robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TSBO protezione robusta montaggio rapido