Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657960000
Cod. Produttore
1657960000
Cod. EAN
4008190411015

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B TOLU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo custodia: Completa protezione

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per alloggiamento presa. Dispone di ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di supporto collocata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto unisce materiali di alta qualità e design funzionale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TOLU protezione ingressi cavi industriale