Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788230000
Cod. Produttore
1788230000
Cod. EAN
4032248205769

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 16B
  • Tipo: TOLU
  • Dimensioni: 1M25G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Custodia: Alta protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta e il materiale resistente garantiscono una protezione efficace dei componenti interni. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore, mentre la staffa si trova nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura una perfetta integrazione con la custodia, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TOLU robusta compatta per installazioni elettriche