Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788210000
Cod. Produttore
1788210000
Cod. EAN
4032248205745

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B TOBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, presenta una disposizione dell’ingresso cavi superiore e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TOBU 1M25G resistente per impianti professionali