Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788220000
Cod. Produttore
1788220000
Cod. EAN
4032248205752

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Tipo: HDC 16B TOBO 1M25G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione. L’ingresso cavi è posizionato nella parte superiore, così come la staffa, per facilitare l’installazione e l’organizzazione dei cavi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B TOBO 1M25G robusta per applicazioni elettriche professionali