Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1658330000
Cod. Produttore
1658330000
Cod. EAN
4008190411381

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B SDLU 2PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multi-stadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durabilità. La struttura è realizzata con un alloggiamento base robusto, dotata di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è posizionato lateralmente per facilitare l’installazione, mentre la staffa si trova nella parte inferiore, assicurando una stabile fissazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

99,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

82 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B SDLU 2PG21G resistente per installazioni industriali