Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1658320000
Cod. Produttore
1658320000
Cod. EAN
4008190411374

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo modello: HDC 16B SDLU 1PG21G

Documentazione tecnica

Custodia robusta in alluminio con finitura a verniciatura a polvere, caratterizzata da un design grigio e una struttura base resistente. La disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione inferiore della staffa garantiscono facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici interni. La piastra adattatrice in alluminio assicura stabilità e durabilità, rendendo questo alloggiamento ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

99,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

82 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta HDC 16B SDLU robusta con ingresso cavi ottimizzato per installazioni elettriche