Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657640000
Cod. Produttore
1657640000
Cod. EAN
4008190410698

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B SDBO 2PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo: Custodia industriale
  • Dimensioni: Standard 16B
  • Ingresso cavi: 2 PG21G
  • Uso: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità. Progettata con un alloggiamento base robusto, presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte superiore per un’installazione versatile. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura solidità e compatibilità. Questa custodia unisce funzionalità ed estetica, offrendo protezione affidabile per componenti elettrici in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

77,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B SDBO 2PG21G robusta per impianti industriali