Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656730000
Cod. Produttore
1656730000
Cod. EAN
4008190409746

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B SBU 2PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo custodia: Completa protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. L’alloggiamento base è dotato di ingresso cavi laterale per una facile installazione e gestione dei cavi. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando stabilità e resistenza. La staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro e pratico. Questa custodia unisce funzionalità e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B SBU 2PG21G resistente per impianti elettrici industriali