Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788240000
Cod. Produttore
1788240000
Cod. EAN
4032248205776

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza: 2 metri
  • Modello: HDC 16B SBU 2M25G
  • Tipo: Custodia industriale
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Uso: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e una struttura durevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B SBU 2M25G robusta per impianti elettrici professionali