Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656720000
Cod. Produttore
1656720000
Cod. EAN
4008190409739

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B SBU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione. La struttura comprende un alloggiamento base con piastra adattatrice anch'essa in alluminio, offrendo una soluzione resistente e durevole per l'installazione elettrica. L'ingresso cavi è posizionato lateralmente per facilitare il collegamento, mentre la staffa si trova nella parte inferiore, assicurando una stabile fissazione. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e un design funzionale ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B SBU protezione robusta per impianti elettrici