Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1899980000
Cod. Produttore
1899980000
Cod. EAN
4032248520718

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B SBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione affidabile. Presenta un alloggiamento base con piastra adattatrice anch’essa in alluminio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e resistenza. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questa custodia unisce funzionalità e materiali di alta qualità, rendendola adatta a diversi contesti professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B SBU 1M25G robusta sigillata per installazioni industriali