Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657270000
Cod. Produttore
1657270000
Cod. EAN
4008190410322

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B KBU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multi-stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui alluminio sia per il corpo che per la piastra adattatrice, offre una struttura resistente e durevole. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per adattarsi a diverse esigenze, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per facilitare il montaggio e l’installazione. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B KBU 1PG21G resistente per impianti elettrici